Beli Mata Bor Bobok Kayu Set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    41%
    Mulai

    Rp139.900

    BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  8. Mokuba Wood Chisel
    65%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  9. BOSCH Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp6.399.900

    BOSCH Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Dimensions (mm): 102x337x226
    • Drilling Dia. in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 4 – 24
    • Impact Energy (J): 2.4 (according to EPTA 05/2016)
    • Impact Rate at Rated Speed (bpm): 4,350 – 4,350
    • K3L License: Yes
    • Max. Drilling Diameter in Metal (mm): 13
    • Max. Drilling Diameter in Wood (mm): 30
    • No Load Speed (rpm): 0 – 980
    • Opt. App. Range in Concrete with Hammer Drill Bits (mm): 6 – 14
    • Part Number: 611923181
    • Sound Level (dBA): 103
    • Sound Pressure Level (dBA): 92
    • Tool Holder: SDS Plus
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
  10. Mollar Hammer Drill (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp999.900

    Mollar Hammer Drill (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    Contents:1 pcs mata betel plat1 pcs mata betel point3 pcs mata bor beton1 pcs kepala bor + kunci1 set carbon brush
  11. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. RYU Drill (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    RYU Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
  13. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  14. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

Daftar Harga Mata Bor Bobok Kayu Set Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
RYU Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Rp1.199.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)Rp139.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
Mokuba Wood ChiselRp179.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)